ジェイワークスプランニング
耐熱ガラス容器3点セット
液漏れしにくい高密閉タイプ
フタを外せばオーブン・電子レンジ使用可能
調理後にそのまま食卓に並べられる
食洗機が使える※各パーツの耐熱温度を確認して使用してください
重ねて収納で冷蔵庫もスッキリ
BPAフリー
用途
調理
保存
食事
材質(本体)
耐熱ガラス
セット数
3点
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコーン樹脂
内容量
1個(3点)
注意
※【注意事項】
※電子レンジ・オーブンを使用する際にはフタを外した状態で使用してください。
※温めるもの(油を使っているものなど)によって長時間の温めで蓋が変形する可能性があります。
※長時間の温めで空気弁から吹きこぼれる可能性があります。
※食洗器を使用する際は耐熱温度内での使用をお願いします。
※万が一、初期不良があった場合は当店にご連絡ください(お客様の不注意・過失の場合はご対応しかねる場合がありますことをご了承ください)
※モニターによって色味が実物とやや異なる場合がございます。
※生産工程上、微量なサイズ・重量の個体差がある場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60898471
JWFC-1
(大)1040、(中)640、(小)370
長方形
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60898480
JWFC-2
(大)800、(中)520、(小)320
正方形
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください