Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック

Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック - BUFFALO(バッファロー)

タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。

仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905279BSKBUC310BK
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする