ユニオンティー

ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ユニオンティー - PISCO(ピスコ)ユニオンティー - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途チューブとチューブの接続(同径)材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンティー開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.5タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.8寸法E(mm)17.2寸法B(mm)17.2寸法C(mm)14.9チューブ外径(Φmm)3.97寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)適合チューブ外径(inch)5/32寸法F1(mm)6.5寸法F2(mm)13材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)寸法P(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924687PE5/32W
4,620
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする