使用方法※下塗りにイエロー(別売り)を塗装して下さい。
1.下塗りが乾燥後、イエローパールベース塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、クリヤーは必ず塗装してください
※この商品はスプレーガン塗装用のセットです。
用途塗料セット内容PG80 イエローパールベース 2kg (3コート用) / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書色イエローパール(3コート用)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1セット(4kg)