使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
※染まりが良い塗料ではございませんので、塗装対象物との距離は30センチ程度離して吹き付けます。一度で染めようとせずに、 手首を左右に振りながらパールを散らす感じで塗り重ねることで綺麗に発色します。
3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。
※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。
用途塗料セット内容PG80 パープルマイカ/パープルパール 2kg / 専用硬化剤 200g / 希釈用シンナー 2kg / ペイントストレーナー (こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書色パープルマイカ/パープルパール配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性内容量1セット(4kg)