SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
圧力計
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61163561
AW40-04BE-1R-D
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレンなし
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61163570
AW40-04BCG-1R-D
右→左
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
¥
16,810
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61163588
AW40-04BE-1-D
左→右
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレンなし
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください