カラースリーブスモールサイズ/二層式エンボスマット
PROグレードのニ層式カラースリーブ。
カラー面の内側を黒くした2層構造でカードの透けを防止。
カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。
プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。
インナースリーブとの重ね使いも可能です。
仕様●スリーブサイズ:W62×H89mm●厚さ:表/0.06mm、裏/0.12mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)●パッケージ寸法/質量:約W92×D18×H132mm/60g
内容量1個