曜日別特売

カラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット

カラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブレギュラーサイズ/二層式エンボスマット - ナカバヤシ

PROグレードのニ層式カラースリーブ。
カラー面の内側を黒くした2層構造でカードの透けを防止。
カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。
プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。
インナースリーブとの重ね使いも可能です。

仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.06mm、裏/0.12mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W94×D18×H132mm/70g内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168251TRC-RC02BKブラック
1,290
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168260TRC-RC02GRライトグリーン
1,290
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168269TRC-RC02Pピンク
1,290
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168278TRC-RC02TQターコイズ
1,290
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168287TRC-RC02Yイエロー
1,290
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする