曜日別特売

カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット

カラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシカラースリーブ レギュラーサイズ/一層式エンボスマット - ナカバヤシ

色鮮やかな一層式カラースリーブ。
カラー面にエンボス加工を施し、適度な滑りと手触りでストレスなくカードのシャッフルができます。
プレイ中にカードが見やすく、指紋もつきにくい表面マット加工。
インナースリーブとの重ね使いも可能です。

仕様●スリーブサイズ:W66×H91mm●厚さ:表/0.1mm、裏/0.15mm●表面仕様:表/マット、裏/エンボス(カラー)●材質:PP●入り数:80枚●対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)●パッケージ寸法/質量:約W99×D23×H132mm/97g内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168111TRC-RC01BKブラック
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168120TRC-RC01BLスカイブルー
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168129TRC-RC01PURパープル
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168138TRC-RC01Rレッド
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168147TRC-RC01TQターコイズ
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168156TRC-RC01Wホワイト
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
61168165TRC-RC01Yイエロー
790
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする