曜日別特売

マグネットカードローダー/ブラック

マグネットカードローダー/ブラック - ナカバヤシマグネットカードローダー/ブラック - ナカバヤシマグネットカードローダー/ブラック - ナカバヤシマグネットカードローダー/ブラック - ナカバヤシ

・高透明度・硬質ケースで大事なカードを保護します。
・マグネット式でカード交換が簡単。
・UVカット加工で日焼けによるカードの劣化を防ぎます。
(01)・表も裏もクリアなスタンダードタイプ。
カード本来の美しさを損なわないコレクションケースです。
(02BK)・黒い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。
(02W)・白い裏面パネルで、カードがスッキリきれいに見えます。
(03)・表面にホログラムを施したキラキラ仕様。
お気に入りのカードがさらに煌めく!

仕様●本体寸法/質量:W73×D7×H110mm/約60g●内寸:W64×D1×H89.5mm●溝の深さ:35pt(約1mm)●材質:アクリル●パッケージ寸法/質量:約W86×D9×H145mm/65gブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168357TRC-02BK
830
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする