パーソナルシュレッダ /ブラック

パーソナルシュレッダ /ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ /ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ /ブラック - ナカバヤシパーソナルシュレッダ /ブラック - ナカバヤシ

耳障りな音がしない静音設計
たっぷり細断できる連続使用10分

ブラック本体質量(kg)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560定格時間(分)約10(休止時間30分)定格消費電力290・330W(50・60Hz)運転音(dB)約55/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙 約520枚/9枚細断時)保証期間6ヶ月細断寸法(mm)紙/約2×12、CD/5分割投入口幅(mm)紙/223、CD/121最大細断枚数紙/9枚(A4上質紙64gm2)定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状紙/マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1・2.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)1.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168086NSE-404BK
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする