曜日別特売

バッテリー充電器

バッテリー充電器 - マリンテック

・小型~大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能
・簡単操作!
・ボリューム調節機能付き
・過熱/過電圧/短絡/過電流/低電圧保護機能付き
・LEDインジケーター付き
・電流値などが一目でわかる液晶パネル付き
・アンダーソンコネクタ付きケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)

用途乗用車・トラック・土木・建設機器・船舶などに仕様【放熱】冷却ファン付き付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式材質アルミニウム筐体寸法(mm)235×97×56質量(kg)1.8保証期間1年間電流調整範囲(A)~60(MX)動作温度(℃)ー20~45動作湿度(%)5~95保管温度(℃)ー40~70適合バッテリー鉛・リチウム・LIFEPO4入力電圧範囲(V)100-240AC電圧調整範囲(V)0-15内容量1式
注意
※本製品使用時は、他の接続機器を全て外して充電してください。故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61172137MBC-1260ADS
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする