曜日別特売

永興製 オイルチェンジャー

永興製 オイルチェンジャー - 永興電機工業永興製 オイルチェンジャー - 永興電機工業永興製 オイルチェンジャー - 永興電機工業永興製 オイルチェンジャー - 永興電機工業

小低粘度オイル用ポンプ!!
低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで
適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!
ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま
岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません
正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業が
ホースの差し替えナシに可能
DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!
甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能

質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61171629ED-24
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする