曜日別特売

アーガス製 安定化電源

アーガス製 安定化電源 - アーガスアーガス製 安定化電源 - アーガスアーガス製 安定化電源 - アーガスアーガス製 安定化電源 - アーガス

直流安定化電源はパーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機等の電源としてAC100Vが使用できます。

入力電圧AC100V内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
出力電圧
最大出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168418DPS-1024H5.5【連続】10DC24V10
28,800
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
61168427DPS-A3024H5【連続】30DC10~30V(可変)30
140,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする