カグクロ
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) ダイヤル錠式4人用PL ホワイト
仕様
ダイヤル錠式
付属品
棚板4枚付、連結用金具
材質
本体:スチール粉体塗装
質量(kg)
38.6
色
ホワイト
タイプ
下置き専用
耐荷重(kg)
5(棚板1枚につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1050
機能
上段20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可
組立方法
有り(組立式)
内容量
1台
取扱説明書:
(1.72MB)
注意
※下段使用時には、ベース(STR-84B-WH )もお買い求めください。また天板(STR-84T)を取り付けることも可能です。ダイヤルNo,が分からなくなった場合の非常解除キー(key-strd)も別売りでございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61175199
STR-84104PD-WH
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません