セキスイ
透明クロステープ
・ベースにポリエチレンヤーンを採用しており、手切れ性に優れたテープ
・作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。
・低温実用性に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にも使用できます。
用途
・段ボールケースの封緘・記載事項の多い梱包・開梱性を重視する梱包
色
半透明
タイプ
手切れ可能
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.015
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30巻)
注意
※段ボール封緘などの包装用テープですので、ガラス、車のボディ等に直接貼らないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255480
N781T03
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください