正弦波カーインバーターPD 300W

正弦波カーインバーターPD 300W - BESTEK

DC12VをAC100Vに変換する純正弦波タイプのカーインバーターで、定格出力300W・瞬間最大600Wに対応。
家庭用電源に近い安定した波形を出力するため、ノートPCや電動工具など精密機器にも安心して使用可能です。
USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。
さらに、6つの保護機能(過電圧・過熱・ショートなど)やスマートファン機能を備え、安全性と静音性を両立。災害時の非常用電源としても活躍し、アウトドアや車中泊にもおすすめの一台です。

付属品取扱説明書×1、保証書×1出力(W)380出力【USB】DC 5V/4.2A (5.0Amax)【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W本体質量(g)約620外形寸法(cm)16×9.8×5.7定格出力300W出力波形正弦波内蔵ヒューズ25A×2瞬間出力(W)600出力周波数55Hz±5Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258465MRZ3010HU-PD
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする