修正正弦波カーインバーター300W-PDクリップ付き

修正正弦波カーインバーター300W-PDクリップ付き - BESTEK

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプの車載用インバーターで、定格出力300W・瞬間最大700Wに対応しています。
ACコンセント2口に加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートを搭載し、スマホやノートPCなどの急速充電が可能です。
最大の特徴は、バッテリー接続クリップが付属している点。これにより、シガーソケットだけでなく直接バッテリーから電源を取ることができ、150Wを超える機器にも安定した電力供給が可能です。
また、6つの保護機能(過電圧・過熱・短絡など)を搭載し、安全性も高く、災害時の非常用電源としても活躍します。
アルミ製の筐体で軽量・頑丈、アウトドアや車中泊にも最適な高コスパモデルです。

材質(本体)アルミ出力(W)350出力電圧AC100V 55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)本体質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×47定格出力300W出力波形修正正弦波交換効率85%以上出力仕様ACコンセント(2口) USB1ポート PD1ポート瞬間出力(W)700内容量1個
注意
※本製品はDC12Vマイナスアース車専用です。
※150Wを超える機器を使用する場合、バッテリー接続クリップをご使用ください。
※バッテリー接続コードをバッテリーの端子へ接続する場合、(+)(-)を絶対に間違えないでください。
※本製品と車のバッテリーを接続している時は、絶対に車の運転はしないでください。
※本製品ご使用の前には車のシガーソケット内のゴミ等を必ず取り除いておいてください。
※Iphoneを充電する際に、純せい品の充電ケーブルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258508MRI3010BU-PD30W-CLIP
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする