シガーソケット180W3連車載充電器

シガーソケット180W3連車載充電器 - BESTEK

最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。
PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。
さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。
各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。
内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。
12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。

寸法(mm)172×87×67本体質量(g)240USBポート数4入力電圧24 ボルトワット数180 W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258526BTTR51
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする