曜日別特売

VGA to HDMI 変換ケーブル 音声伝送

VGA to HDMI 変換ケーブル 音声伝送 - MCY TOOLVGA to HDMI 変換ケーブル 音声伝送 - MCY TOOL

パソコンなどのVGA(D-sub15pin)端子と音声をHDMIに変換できるケーブルです。
映像と音声をまとめてHDMIに出力できるので便利です。

用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換するブラック質量(g)150電源USB A (DC5V 1A)ケーブル長(mm)980オス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253179MCY039
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする