HMD WORKS
晴雨兼用 UV折りたたみ傘
UVカット加工が施された折りたたみ傘です。
日差しの強い日も雨の日もこれ1本で安心してお使いいただけます。
8本骨仕様で、持ち運びにも便利です。
用途
雨やUVカットに
材質
布:高密度ファブリック
色
ブラック
質量(g)
265
骨数(本)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255130
HW064
¥
699
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください