曜日別特売

関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー

関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ブルー - PROST's

濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。
※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。
※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。
※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。

使用方法
1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。
2.調合したキャンディーカラーを塗装する。
※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。
3.クリヤーを塗装して完成です。
用途塗装ブルー危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※この商品はスプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容
配合
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6125725704-251個(25g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 25g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液25g+クリヤー塗料250g+希釈用シンナー250g=525gのキャンディーカラー塗料を製作できます。25mL
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125739704-501個(50g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 50g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液50g+クリヤー塗料500g+希釈用シンナー500g=1050gのキャンディーカラー塗料を製作できます。50mL
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125753704-1001個(100g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 100g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液100g+クリヤー塗料1kg+希釈用シンナー1kg=2.1kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。100mL
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125767704-1501個(150g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 150g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液150g+クリヤー塗料1.5kg+希釈用シンナー1.5kg=3.15kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。150mL
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125781704-2001個(200g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 200g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液200g+クリヤー塗料2kg+希釈用シンナー2kg=4.2kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。200mL
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125795704-2501個(250g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 250g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液250g+クリヤー塗料2.5kg+希釈用シンナー2.5kg=5.25kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。250mL
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125809704-3001個(300g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 300g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液300g+クリヤー塗料3kg+希釈用シンナー3kg=6.3kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。300mL
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125823704-3501個(350g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 350g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液350g+クリヤー塗料3.5kg+希釈用シンナー3.5kg=7.35kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。350mL
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6125837704-4001個(400g)濃縮キャンディーカラー原液 ブルー 400g(※無地容器に詰め替えてのお届けとなります)【例】濃縮キャンディーカラー原液400g+クリヤー塗料4kg+希釈用シンナー4kg=8.4kgのキャンディーカラー塗料を製作できます。400mL
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする