曜日別特売

ランプウォーマー(壁掛) 白球付

ランプウォーマー(壁掛) 白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(壁掛) 白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(壁掛) 白球付 - SUGICO(スギコ)

ランプの高さを5段階で調節可能

用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61265621TO-175WH-SM(シルバーメタリック)
74,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする