曜日別特売

パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式

パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)パーティション クロス 間仕切り 連結可能 自立式 - YAMAZEN(山善)

連結も可能なクロスパーティション
ファスナーを開けてクロスを取り外して洗濯可能(※ネットに入れて洗濯してください)
複数購入で連結可能
ベースとベースを並行に設置でお好みの角度で連結可能
傷脚用EVAシール付属で床を傷から守る

用途パーテーション、仕切りとして。パーティション 衝立 ライトスクリーン オフィス 事務所材質構造部材:フレーム 金属(スチール)、スペーサー・クリップ:ABS、クッションシール:EVA、布カバー:ポリエステル100%、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装組立時間約10-20分内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61314045ZCP-8016(LGY)80×40×1605ライトグレー
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61314061ZCP-8016(LBL)80×40×1605ライトブルー
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61314070ZCP-1216(LGY)120×40×1606ライトグレー
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
61314079ZCP-1216(LBL)120×40×1606ライトブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする