曜日別特売

SUS304 ねじ込み Oリングユニオン (Rc SCH80 Oリングユニオン)

SUS304 ねじ込み Oリングユニオン (Rc SCH80 Oリングユニオン) - 日本ジョイント
材質(本体)SUS304材質(Oリング)NBRスケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法B,H,N,A,Uは参考値となります。
※Oリング規格JIS B2401による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
六角対辺(mm)
寸法N(mm)
寸法U(mm)
寸法B(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61360087Rc Oリングユニオン 10A3841182326
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360096Rc Oリングユニオン 15A4046202932
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360105Rc Oリングユニオン 20A4554213538
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360121Rc Oリングユニオン 25A5763254146
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする