曜日別特売

SUS304 ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R))

SUS304 ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R)) - 日本ジョイント
材質SUS304スケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法B(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(Φmm)
寸法T1
寸法T2
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359859Rc FC(R) 15Ax10A3732Rc1/2Rc3/8
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359868Rc FC(R) 20Ax10A4238Rc3/4Rc3/8
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359877Rc FC(R) 20Ax15A4538Rc3/4Rc1/2
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359886Rc FC(R) 25Ax15A4546Rc1”Rc1/2
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359895Rc FC(R) 25Ax20A4546Rc1”Rc3/4
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359911Rc FC(R) 40Ax20A5665Rc1.1/2Rc3/4
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359920Rc FC(R) 40Ax25A5665Rc1.1/2Rc1"
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359929Rc FC(R) 50Ax40A6675Rc2”Rc1.1/4
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする