日本ジョイント
S25C ねじ込み レジューサー (Rc SCH80 FC(R))
材質
S25C
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(Φmm)
寸法T1
寸法T2
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358626
Rc FC(R) 15Ax10A
37
32
Rc1/2
Rc3/8
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358635
Rc FC(R) 20Ax10A
42
38
Rc3/4
Rc3/8
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358651
Rc FC(R) 20Ax15A
45
38
Rc3/4
Rc1/2
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358660
Rc FC(R) 25Ax15A
45
46
Rc1”
Rc1/2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358669
Rc FC(R) 25Ax20A
45
46
Rc1”
Rc3/4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358678
Rc FC(R) 40Ax20A
56
65
Rc1.1/2
Rc3/4
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358687
Rc FC(R) 40Ax25A
56
65
Rc1.1/2
Rc1"
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358696
Rc FC(R) 50Ax40A
66
75
Rc2”
Rc1.1/4
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。