SUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)

SUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) - 日本ジョイントSUS304 ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C) - 日本ジョイント
材質SUS304スケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※肉厚KはASME B16.11最小値
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359990Rc C 15A33.36.4321 / 2
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359999Rc C 20A34.96.4383 / 4
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360008Rc C 25A41.39.7461"
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360017Rc C 40A44.511.2651.1/2
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360026Rc C 50A50.812.7752"
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする