日本ジョイント
S25C ねじ込み キャップ (Rc SCH80 C)
材質
S25C
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※肉厚KはASME B16.11最小値
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358757
Rc C 15A
33.3
6.4
32
1 / 2
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358766
Rc C 20A
34.9
6.4
38
3 / 4
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358775
Rc C 25A
41.3
9.7
46
1"
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358791
Rc C 40A
44.5
11.2
65
1.1/2
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358800
Rc C 50A
50.8
12.7
75
2"
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。