日本ジョイント
SUS316L 差し込み レジューサー (SW SCH80 FC(R))
材質
SUS316L
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61361785
SW FC(R) 15Ax10A
29.5
12.7
9.5
(参考値)10、(最小値)9.6
(最小値)4.1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361801
SW FC(R) 20Ax10A
35.5
12.7
4.3
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361810
SW FC(R) 20Ax15A
35.5
16.1
9.5
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)4.3
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361819
SW FC(R) 25Ax15A
38.7
16.1
12.7
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361828
SW FC(R) 25Ax20A
38.7
21.4
12.7
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361837
SW FC(R) 40Ax20A
38.7
21.4
12.7
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361846
SW FC(R) 40Ax25A
38.7
27.2
12.7
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361855
SW FC(R) 50Ax40A
51.1
41.2
19.1
(参考値)16、(最小値)15.9
(最小値)6.1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。