日本ジョイント
SUS316L 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))
材質
SUS316L
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61361740
SW FC(S) 15A
29.5
16.1
9.5
(参考値)10、(最小値)12.7
(最小値)4.1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361749
SW FC(S) 20A
35.5
21.4
9.5
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)4.3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361758
SW FC(S) 25A
38.7
27.2
12.7
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361767
SW FC(S) 40A
38.7
41.2
12.7
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5.6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361776
SW FC(S) 50A
51.1
52.7
19.1
(参考値)16、(最小値)15.9
(最小値)6.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。