日本ジョイント
SUS304 差し込み ボス (SW SCH80 B(ボス))
材質
SUS304
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Hは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61360778
SW B(ボス) 15A
32.2
22.2
16.1
(参考値)10、(最小値)9.6
(最小値)4.1
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360787
SW B(ボス) 20A
36.8
23.8
21.4
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)4.3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360796
SW B(ボス) 25A
41.6
28.6
27.2
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360805
SW B(ボス) 40A
44.8
31.8
41.2
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5.6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360821
SW B(ボス) 50A
57.3
41.3
52.7
(参考値)16、(最小値)15.9
(最小値)6.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。