曜日別特売

S25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))

S25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) - 日本ジョイントS25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) - 日本ジョイント
材質S25CスケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法B(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358441Rc T(S) 10A24.6273 / 8
889
978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358450Rc T(S) 15A28.6341 / 2
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358459Rc T(S) 20A33.3393 / 4
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358468Rc T(S) 25A38.1471"
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358477Rc T(S) 40A50.8631.1/2
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358486Rc T(S) 50A60.3762"
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする