日本ジョイント
SUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))
材質
SUS304
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法T1
寸法T2
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61359728
Rc T(R) 15Ax10A
28.6
34
Rc1/2
Rc3/8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359737
Rc T(R) 20Ax10A
33.3
39
Rc3/4
Rc3/8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359746
Rc T(R) 20Ax15A
33.3
39
Rc3/4
Rc1/2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359755
Rc T(R) 25Ax15A
38.1
47
Rc1"
Rc1/2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359771
Rc T(R) 25Ax20A
38.1
47
Rc1"
Rc3/4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359780
Rc T(R) 40Ax20A
50.8
63
Rc1.1/2
Rc3/4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359789
Rc T(R) 40Ax25A
50.8
63
Rc1.1/2
Rc1"
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359798
Rc T(R) 50Ax40A
60.3
76
Rc2"
Rc1.1/2
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。