日本ジョイント
SUS316L ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))
材質
SUS316L
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法B(Φmm)
選択してください
27
34
39
47
63
76
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61360988
Rc T(S) 10A
24.6
27
3 / 8
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360997
Rc T(S) 15A
28.6
34
1 / 2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361006
Rc T(S) 20A
33.3
39
3 / 4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361015
Rc T(S) 25A
38.1
47
1"
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361031
Rc T(S) 40A
50.8
63
1.1/2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361040
Rc T(S) 50A
60.3
76
2"
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。