SUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))

SUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) - 日本ジョイントSUS316L ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) - 日本ジョイント
材質SUS316LスケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法T1
寸法T2
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61361049Rc T(R) 15Ax10A28.634Rc1/2Rc3/8
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361058Rc T(R) 20Ax10A33.339Rc3/4Rc3/8
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361067Rc T(R) 20Ax15A33.339Rc3/4Rc1/2
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361076Rc T(R) 25Ax15A38.147Rc1"Rc1/2
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361085Rc T(R) 25Ax20A38.147Rc1"Rc3/4
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361101Rc T(R) 40Ax20A50.863Rc1.1/2Rc3/4
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361110Rc T(R) 40Ax25A50.863Rc1.1/2Rc1"
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361119Rc T(R) 50Ax40A60.376Rc2"Rc1.1/2
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする