日本ジョイント
S25C ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))
材質
S25C
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法T1
寸法T2
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358495
Rc T(R) 15Ax10A
28.6
34
Rc1/2
Rc3/8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358511
Rc T(R) 20Ax10A
33.3
39
Rc3/4
Rc3/8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358520
Rc T(R) 20Ax15A
33.3
39
Rc3/4
Rc1/2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358529
Rc T(R) 25Ax15A
38.1
47
Rc1"
Rc1/2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358538
Rc T(R) 25Ax20A
38.1
47
Rc1"
Rc3/4
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358547
Rc T(R) 40Ax20A
50.8
63
Rc1.1/2
Rc3/4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358556
Rc T(R) 40Ax25A
50.8
63
Rc1.1/2
Rc1"
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358565
Rc T(R) 50Ax40A
60.3
76
Rc2"
Rc1.1/2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。