曜日別特売

S25C 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)

S25C 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) - 日本ジョイントS25C 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E) - 日本ジョイント
材質S25CスケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法G(mm)
寸法B(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359010SW 90E 10A12.7(参考値)11.6、(最小値)9.6(最小値)3.513.527
779
857(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359019SW 90E 15A16.1(参考値)12.5、(最小値)9.6(最小値)4.115.934
989
1,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359028SW 90E 20A21.4(参考値)14、(最小値)12.7(最小値)4.319.139
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359037SW 90E 25A27.2(参考値)15.5、(最小値)12.7(最小値)522.247
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359046SW 90E 40A41.2(参考値)17.5、(最小値)12.7(最小値)5.631.863
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359055SW 90E 50A52.7(参考値)19.5、(最小値)15.9(最小値)6.138.176
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする