日本ジョイント
SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)
材質
SUS316L
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法G(mm)
寸法B(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61361487
SW 90E 15A
16.1
(参考値)12.5、(最小値)9.6
(最小値)4.1
15.9
34
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361496
SW 90E 20A
21.4
(参考値)14、(最小値)12.7
(最小値)4.3
19.1
39
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361505
SW 90E 25A
27.2
(参考値)15.5、(最小値)12.7
(最小値)5
22.2
47
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361521
SW 90E 40A
41.2
(参考値)17.5、(最小値)12.7
(最小値)5.6
31.8
63
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361530
SW 90E 50A
52.7
(参考値)19.5、(最小値)15.9
(最小値)6.1
38.1
76
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。