曜日別特売

S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)

S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) - 日本ジョイントS25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) - 日本ジョイント
材質S25CスケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法K(mm)
寸法B(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61359448SW C 15A18.6(参考値)10、(最小値)9.64.16.132
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359457SW C 20A22.5(参考値)13、(最小値)12.74.3738
689
758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359466SW C 25A23.8(参考値)13、(最小値)12.758.346
889
978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359475SW C 40A27(参考値)13、(最小値)12.75.610.565
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359491SW C 50A32.2(参考値)16、(最小値)15.96.112.275
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする