日本ジョイント
SUS316L 差し込み キャップ (SW SCH80 C)
材質
SUS316L
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法K(mm)
寸法B(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61361916
SW C 15A
18.6
(参考値)10、(最小値)9.6
4.1
6.1
32
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361925
SW C 20A
22.5
(参考値)13、(最小値)12.7
4.3
7
38
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361941
SW C 25A
23.8
(参考値)13、(最小値)12.7
5
8.3
46
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361950
SW C 40A
27
(参考値)13、(最小値)12.7
5.6
10.5
65
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361959
SW C 50A
32.2
(参考値)16、(最小値)15.9
6.1
12.2
75
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。