日本ジョイント
SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))
材質
SUS316L
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
12.7
16.1
21.4
27.2
41.2
52.7
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法G(mm)
寸法B(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61361600
SW T(S) 10A
12.7
(参考値)11.6、(最小値)9.6
(最小値)3.5
13.5
27
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361609
SW T(S) 15A
16.1
(参考値)12.5、(最小値)9.6
(最小値)4.1
15.9
34
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361618
SW T(S) 20A
21.4
(参考値)14、(最小値)12.7
(最小値)4.3
19.1
39
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361627
SW T(S) 25A
27.2
(参考値)15.5、(最小値)12.7
(最小値)5
22.2
47
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361636
SW T(S) 40A
41.2
(参考値)17.5、(最小値)12.7
(最小値)5.6
31.8
63
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361645
SW T(S) 50A
52.7
(参考値)19.5、(最小値)15.9
(最小値)6.1
38.1
76
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。