日本ジョイント
SUS304 差し込み 異径チーズ (SW SCH80 T(R))
材質
SUS304
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
寸法G(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61360471
SW T(R) 15Ax10A
(参考値)12.5、(最小値)9.6
16.1
12.7
(最小値)4.1
15.9
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360480
SW T(R) 20Ax10A
(参考値)14、(最小値)9.6
21.4
12.7
(最小値)4.3
19.1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360489
SW T(R) 20Ax15A
(参考値)14、(最小値)12.7
21.4
16.1
(最小値)4.3
19.1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360498
SW T(R) 25Ax15A
(参考値)15.5、(最小値)12.7
27.2
16.1
(最小値)5
22.2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360507
SW T(R) 25Ax20A
(参考値)15.5、(最小値)12.7
27.2
21.4
(最小値)5
22.2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360516
SW T(R) 40Ax20A
(参考値)17.5、(最小値)12.7
41.2
21.4
(最小値)5.6
31.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360525
SW T(R) 40Ax25A
(参考値)17.5、(最小値)12.7
41.2
27.2
(最小値)5.6
31.8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360541
SW T(R) 50Ax40A
(参考値)19.5、(最小値)12.7
52.7
41.2
(最小値)6.1
38.1
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。