日本ジョイント
SUS304 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)
材質
SUS304
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法Bは参考値となります。
※寸法Cは参考値で、最小値以上で製作しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61360681
SW HC 15A
32.2
22.2
16.1
(参考値)10、(最小値)9.6
(最小値)4.1
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360690
SW HC 20A
36.8
23.8
21.4
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)4.3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360699
SW HC 25A
41.6
28.6
27.2
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360708
SW HC 40A
44.8
31.8
41.2
(参考値)13、(最小値)12.7
(最小値)5.6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61360717
SW HC 50A
57.3
41.3
52.7
(参考値)16、(最小値)15.9
(最小値)6.1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。