SUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))

SUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) - 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) - 日本ジョイント
材質SUS316LスケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法H,Bは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61361356Rc B(ボス) 15A32.2321 / 2
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361365Rc B(ボス) 20A36.8383 / 4
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361381Rc B(ボス) 25A41.6461"
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361390Rc B(ボス) 40A44.8651.1/2
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61361399Rc B(ボス) 50A57.3752"
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする