日本ジョイント
S25C ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))
材質
S25C
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法H,Bは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358809
Rc B(ボス) 15A
32.2
32
1 / 2
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358818
Rc B(ボス) 20A
36.8
38
3 / 4
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358827
Rc B(ボス) 25A
41.6
46
1"
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358836
Rc B(ボス) 40A
44.8
65
1.1/2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358845
Rc B(ボス) 50A
57.3
75
2"
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。