日本ジョイント
SUS316L 差し込み 90°エルボ (SW SCH80 90E)
材質
SUS316L
寸法D(Φmm)
12.7
寸法C(mm)
(参考値)11.6、(最小値)9.6
寸法T(mm)
(最小値)3.5
寸法G(mm)
13.5
寸法B(Φmm)
27
寸法S(Φmm)
17.8
スケジュール
SCH80
内容量
1個
注意
※寸法H,L,Aは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61361478
SW 90E 10A
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません