曜日別特売

S25C ねじ込み プラグ (R プラグ)

S25C ねじ込み プラグ (R プラグ) - 日本ジョイントS25C ねじ込み プラグ (R プラグ) - 日本ジョイント
材質S25C内容量1個
注意
※寸法H,L,Aは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
寸法H(mm)
六角対辺(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358931R 10A3 / 8142221
609
670(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358940R 15A1 / 2172526
639
703(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358949R 20A3 / 4192832
799
879(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358958R 25A1"213035
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする