日本ジョイント
S25C ねじ込み 四角プラグ (R 四角プラグ)
材質
S25C
内容量
1個
注意
※寸法L,L1,Aは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
寸法L(mm)
対辺(mm)
寸法L1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358967
R 10A
3 / 8
12
12
9
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358976
R 15A
1 / 2
15
14
10
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358985
R 20A
3 / 4
17
17
11
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61359001
R 25A
1"
20
19
12
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。