曜日別特売

S25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E)

S25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) - 日本ジョイントS25C ねじ込み 45°エルボ (Rc SCH80 45E) - 日本ジョイント
材質S25CスケジュールSCH80内容量1個
注意
※寸法M,Bは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法B(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法B(Φmm)
寸法Rc
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61358380Rc 45E 10A19273 / 8
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358389Rc 45E 15A22.2341 / 2
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358398Rc 45E 20A25.4393 / 4
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358407Rc 45E 25A28.6471"
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358416Rc 45E 40A38.1631.1/2
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61358425Rc 45E 50A42.9762"
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする